ACHS, Inc. Cinta transportadora inclinada portátil - 13 pulgadas de ancho
American Container Handling Systems, Inc. (ACHS) Cinta transportadora inclinada. Ancho de la correa: 13 pulgadas. Altura de la cornamusa: 2 pulgadas. Pies por minuto: 94. Altura de descarga: 9 pies 9 pulgadas. Distancia desde el piso hasta la parte inferior del conducto de descarga: 99 pulgadas. Estructura de acero inoxidable con ruedas giratorias. Tolva de entrada de producto. La unidad bajará para pasar por las puertas y facilitar el transporte del camión. Motor de accionamiento marca Dura-Drive Plus 1.36/2 HP, 3330 RPM, 575 V, 1.7 A, 60 Hz, tipo 5.3, S/N: 30974-1. Controlador de velocidad Allen Bradley VFD. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 10 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KMCR81.7
- Manufacturer: American Container Handling Systems, Inc.
Conveyor Details