Transformador Eléctrico Acme - 30 KVA

Transformador Eléctrico Acme - 30 KVA

Transformador eléctrico Acme. Número de catálogo T-1A-53342-3S. KVA: 30. Alto voltaje: 480. Bajo voltaje: 240-120. 60 Hz. 3 fases. Estilo: G. Elevación: 302° F (150°C). Impedancia: 6,30 % a 338 °F (170 °C). Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 3-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 2-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DNBA011A
  • Fabricante: Acme

Detalles del transformador

  • Kva: 30
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 240

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 27.5
  • Altura (pulgadas): 26.5

Detalles adicionales del producto

Transformador Eléctrico Acme - 30 KVA

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente