Transformador Acme - 300 KVA
Transformador Acme 300 KVA. Gato. Nº: T-1-S3318-3S. Estilo: G. Blindado para una potencia más limpia. Requisitos eléctricos: 60 Hz, trifásico. Elevación del bobinado: 302 °F (150 °C). Porcentaje de impedancia a 338 °F (170 °C): 7,33. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: SPFE002.
- Manufacturer: Acme
Transformer Details
- KVA: 300
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 60