Alimentador volumétrico con barrena y agitador Acrison, 1 cu. pie
Alimentador volumétrico con barrena y agitador Acrison, 1 cu. ft. Modelo: 1015X. Dimensiones del sinfín/agitador: 8 pulgadas de diámetro. x 12 pulg. L. Dimensiones del sinfín del tornillo dosificador: 2-15/16 pulg. de diámetro x 30 pulg. L. Carcasa del sinfín del tornillo: 3 pulg. Diámetro del cono de dispersión: 8 pulg. Motor Pacific Scientific, 1 hp, 1750 rpm, 90 V , 9 amperios. Dodge Gear Drive (sinfín/agitador), relación 25,64, 68,25 rpm (final). Sterling Electric Gear Drive (tornillo dosificador), relación 10, 175 rpm. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de alimentación, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto de alimentación, (1) puerta de acceso de 12 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho. Salidas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. descargar. Los alimentadores volumétricos de sólidos secos cuentan con un mecanismo dosificador de sinfín/agitador dual de velocidad diferente que consiste en un sinfín de acondicionamiento (o agitador) montado sobre un sinfín más pequeño en una cámara de alimentación especialmente contorneada que está destinada a llenar simultáneamente el sinfín dosificador con material de densidad constante. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNPM059.6
- Manufacturer: Acrison
- Model: 1015X