Alimentador Volumétrico de Sólidos Secos Acrison
Dosificador Volumétrico de Sólidos Secos Acrison. Modelo: 140-P. S/N: 811517. Alimentador de tornillo: 9-1/2 pulg. de diámetro. x 17 pulg. L. Motor, 1 hp, 1750 rpm, 90 V, 11,0 amperios. Interruptor de seguridad resistente de Square D Company. 600 V, 30 amperios, potencia máxima 30 hp. Motor, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 8/4 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Indicadores de nivel Ztron. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: Descarga de 11 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 5 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: EQND7-3a.3a
- Manufacturer: Acrison
- Model: 140-P
- Serial Number: 811517
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 1 hp Motor, and (1) 1.5 hp Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 71
- Width (Inches): 46
- Height (Inches): 66