Alimentador de tornillo sinfín con pesaje Acrison modelo 203B
Alimentador de barrena de pesaje de tornillo Acrison. Modelo: 203B-105ZH. S/N: 76660. Dimensiones de la tolva de alimentación: 1 pie 5-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Dimensiones del sinfín de tornillo prealimentador: 3 pulgadas de diámetro. x 2 pies L. Paso: 3-1/2 pulg. Dimensiones del sinfín de pesaje montado en báscula: 6 pulg. x 1 pie 8 pulg. L. Paso: Motor eléctrico Sterling de 5 pulg. Número de identificación G76R525R. Cuadro: FK56C. Clase de aislamiento: F. 1/4 hp, 1800 rpm, 115/230 V, 6,4/3,2 amperios, 60 hz, monofásico. Entradas: (1) entrada de 1 pie 5-1/2 pulg. de largo x 11 pulg. de ancho. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GM110a.4a
- Manufacturer: Acrison
- Model: 203B-105Z-H
- Serial Number: 76660
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Sterling
- Motor Horsepower(HP): 0.25
- Motor RPM: 1800
- Motor Voltage: 115/230
- Motor Amps: 6.4/3.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
- Motor Frame Size: FK56C
Dimensions:
- Length (Inches): 77
- Width (Inches): 31
- Height (Inches): 87