Arrancador de motor eléctrico ACS - 5 HP

Arrancador de motor eléctrico ACS - 5 HP

Voltaje de Servicio: Voltios 480/120, Fase 3/1. Servicio Máximo: AMPS: 20, Hz 60. Capacidad de Interrupción: AMPS: 65k. N.º de pedido de taller: 2931. Información del motor ACS: motor más grande 5 HP a 7,6 FLA FLA total 13,3. Utilizado anteriormente en un pasteurizador

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NSF21.75
  • Fabricante: ACS Electric
  • Número de serie: AZ 740693

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0
  • Fabricante de motores: ACS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • Voltaje del motor: 480/120
  • Amperios de motor: 20
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor eléctrico ACS - 5 HP
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
Motor eléctrico estadounidense 20 HPMotor eléctrico estadounidense 20 HP
Ahorrar 9%
Panel de alimentación Intec Systems 460v 100 amperiosPanel de alimentación Intec Systems 460v 100 amperios
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 2 HPUS Electrical Motor - 2 hp U.S. Electrical
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 5 HPMotor de confianza - 5 HP
Reliance Motor de confianza - 5 HP

SGM222.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de 7-1/2 CV.Motor de 7-1/2 CV.
Not Specified Motor de 7-1/2 CV.

SUBF77

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico Lincoln - 75 CVMotor eléctrico Lincoln - 75 CV
Lincoln Motor eléctrico Lincoln - 75 CV

SRWI04B

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 1/2 HPUS Electrical Motor - 1/2 hp U.S. Electrical
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 100 HPUS Electric Motor - 100 HP U.S. Electric
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 2 HPUS Electrical Motor - 2 hp U.S. Electrical

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Gabinete eléctrico de control de acero inoxidableStainless Steel Control Electrical Enclosure Not Specified
Centro de control de motores de la empresa Square DCentro de control de motores de la empresa Square D
Ahorrar 9%
Llenadora/Depositante con bomba rotativa de acero inoxidableLlenadora/Depositante con bomba rotativa de acero inoxidable