Actini Agrolactor

Actini Agrolactor

Actini Agrolactor. Modelo 250. Capacidad: 250 litros/hr. (66 galones/hr.) usando aproximadamente 35 kg de frijoles secos. Materiales de construcción: acero inoxidable. El Agrolactor 250 es una planta de producción completa que permite la extracción continua de leche directamente de la soja seca con la capacidad de producir un producto refrigerado y pasteurizado con consistencias en sabor, olor, cualidades bacteriológicas y dietéticas. Los subproductos de la producción incluyen Okara (pulpa de soja), que puede reciclarse para convertirla en harina para pan o usarse directamente como alimento para animales, y las opciones incluyen la incorporación de sabor antes de enfriar. Dimensiones totales: 7 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 7-1/8 pulgadas de ancho x 5 pies 10-1/4 pulgadas de alto (ACN700).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPT145.60
  • Fabricante: Actini
  • Modelo: 250
  • Número de serie: 2614

Detalles del HTST

  • Capacidad de flujo nominal: 66
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 12.9
  • Descripción de entradas y salidas: Inlet (3) 1 in. bevel fittings. Outlets: (3) 1 in. bevel fittings

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Descripción(es) de la bomba: product pump: 0.750 hp, hot water pump: 4 hp, (2) filter motors, 2.5 hp, crusher motor: 3 hp, dozer motor: 0.250 hp

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 6
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) filter motors, 2.5 hp, crusher motor: 3 hp, dozer motor: 0.250 hp

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 90.5
  • Ancho (pulgadas): 55.125
  • Altura (pulgadas): 70.25
  • ACN: 700

Detalles adicionales del producto

Actini Agrolactor