Actuador de válvula neumática Keystone

Actuador de válvula neumática Keystone

Actuador de válvula neumática Keystone, modelo 300-790-700, serie 4084506-93, válvula de 15 pulgadas de diámetro, 35 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SAF008
  • Fabricante: Keystone
  • Modelo: 300-790-700
  • Número de serie: 4084506-93

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 24

Detalles adicionales del producto

Actuador de válvula neumática Keystone

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente