- Detalles del producto
Actuador eléctrico Invensys MC-441-105-0-1
Actuador eléctrico Invensys. Modelo: MC-441-105-0-1. Amperios: 0,25. Voltios: 240/208. Voltios: 50/60. Vatios: 28. AMB máx. Temperatura: 58 C - 136 F.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CBRE38
- Fabricante: Invensys
- Modelo: MC-441-105-0-1
- Número de serie: 0121
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 10
- Peso libras): 25
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!