- Detalles del producto
Acumulador de amoníaco EL Nickell Company - 500 galones
Acumulador de amoníaco de EL Nickell Company - 500 galones. S/N: 12892. Nat'l Bd: 10921. Dimensiones interiores de la pared recta: 3 pies 10 pulgadas de diámetro. x 5 pies 9 pulgadas L. Refrigerante: R-717 (amoniaco), MAWP: 250 PSI a 650° F. MDMT: -20° a 250 PSI. 1996 Tanque de transferencia de Howe Corp. S/N: 6366. Cat. Dwg. No: Pul 839. MAWP: 250 PSI a 650 °F. MDMT: -20°F a 250 PSI. Entrada: (2) 8 pulg. de diámetro. puerto, (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 8 pies 7 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 12 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MDBC270
- Fabricante: E.L. Nickell Co.
- Número de serie: 12892
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!