Acumulador de amoníaco Frick - 275 galones

Acumulador de amoníaco Frick - 275 galones

Acumulador de amoniaco Frick. Capacidad aproximada: 275 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 25 pulg. de diámetro. x 120 pulgadas de alto. MAWP de carcasa: 150 PSIG de -20 °F a 200 °F. Hansen Technologies Corporation Panel de control LB3 de niveles variables: Número de serie: BS 478B, cat. No. LB3(115). (2) Válvulas de alivio Cyrus Shank Company de ½ pulg. Tipo No. 803 TD. Dimensiones totales: 11 pies 2 pulgadas x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BDBS05
  • Fabricante: Frick

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 25
  • Longitud del tanque (pulgadas): 120
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 275
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 688566
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSIG @ -20°F to 200°F.

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Hansen Technologies Corporation
  • Descripción del micropanel de control: Vari-level LB3 control panel: Serial no: BS 478B, cat. no. LB3(115). (2) ½ inS

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 134
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 31

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1986

Acumulador de amoníaco Frick - 275 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente