Acumulador de amoníaco Reco - 50 pulgadas de diámetro. x 7 pies de alto

Acumulador de amoníaco Reco - 50 pulgadas de diámetro. x 7 pies de alto

Acumulador de amoniaco Reco. Nat'l Bd: 3843. Capacidad aproximada: 799 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies 2 pulgadas de diámetro. x 7 pies de alto. MAWP: 150 psi a 300 °F. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. (1) Interruptor de flotador de nivel de líquido y (1) colector de alivio doble. Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de diámetro. x 8 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KWBF192.2
  • Fabricante: Reco
  • Número de serie: W-943-3.1

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Acumulador de amoníaco Reco - 50 pulgadas de diámetro. x 7 pies de alto
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente