Acumulador de amoníaco Reco - 51 pulgadas de diámetro. x 7 pies 5 pulgadas de alto
Acumulador de amoniaco Reco. Capacidad aproximada: 850 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 51 pulg. de diámetro. X 7 pies 5 pulgadas H. MAWP: 150 psi. de -20° a 300° F. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 5 pies 4 pulgadas de ancho x 10 pies de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: KWBF203
- Fabricante: Reco
- Número de serie: M857280-A
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!