Acumulador de fardos de heno Hoelscher modelo 100

Acumulador de fardos de heno Hoelscher modelo 100

Hoelscher, Inc. Bushton, Kansas, EE.UU. Modelo: 100. Serie: 01686. La serie 100 es para fardos de 14 pulgadas x 18 pulgadas (38-44 pulgadas de largo). Del fabricante: “Los fardos acumulados se recogen rápidamente con una de estas horquillas montadas en la cargadora. Estos modelos también son ideales para carga y apilamiento completo. Las pacas se pueden cargar en sus propios remolques de heno, camiones o semirremolques”. Capacidad de fardo: 10. Número de ganchos: 20. Ancho: 70 pulgadas. Longitud (total / utilizable): 84 pulg. / 74 pulg.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1501B
  • Fabricante: Hoelscher, Inc.
  • Modelo: 100
  • Número de serie: 1686

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Acumulador de fardos de heno Hoelscher modelo 100
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente