Acumulador de amoníaco vertical de JJ Finnigan Industries Inc. (36 x 120 pulgadas, 635 galones)
Acumulador de amoníaco vertical usado de JJ Finnigan Industries Inc. National Board: 11832. MAWP: 200 PSI a 300 F. N.º de serie: 27104. Año de fabricación: 1976. Entrada/salida: 6 in. Dimensiones del recipiente: 30" de diámetro x 105" de largo. Entrada (1): 6 in. Salida (1): 6 in. Drenaje (1): 1 in.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SIR09
- Fabricante: J.J Finnigan Industries Inc
- Número de serie: 27104
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 36
- Longitud del tanque (pulgadas): 120
- Capacidad estimada del tanque (galones): 635
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 11832
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 200 PSI @ 300 F
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet: 6 in.
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 48
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 120
- Peso libras): 3,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1976
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!