Acumulador vertical de amoníaco EL Nickell Company - 46 pulgadas de diámetro. x 5 pies 9 pulgadas de alto

Acumulador vertical de amoníaco EL Nickell Company - 46 pulgadas de diámetro. x 5 pies 9 pulgadas de alto

Acumulador vertical de amoníaco de EL Nickell Company. Capacidad aproximada: 550 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 46 pulg. de diámetro. x 5 pies 9 pulgadas de alto. MAWP: 150 psi. a 650° F. MDMT: -20° a 250 psi. Entradas: (2) 7 pulg. de diámetro. Puerto, salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. (1) 2 - 1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. El recipiente tiene una columna de interruptor de flotador/visor con (5) mirillas, (2) interruptores de flotador de refrigerante, (2) válvulas de aislamiento y (1) válvula de drenaje. Dimensiones totales 4 pies de largo x 4 pies de ancho x 10 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDBC271
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 12893

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Acumulador vertical de amoníaco EL Nickell Company - 46 pulgadas de diámetro. x 5 pies 9 pulgadas de alto
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente