Acumulador vertical de amoníaco Turbo Ice P34AXL (24 pulgadas x 72 pulgadas, 175 galones)
Acumulador de hielo Turbo certificado. Junta Nacional: 45089. Número de serie: 45089. Número de pieza: 2000A0500. Tamaño: 24x72. Tipo: P34AXL. Año de construcción: 2000. MDMT: -20 F a 275 PSI. MAWP: 275 PSI a 200 F. Capacidad estimada en galones: 175 galones.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RDY21
- Fabricante: Turbo Ice
- Modelo: P34AXL
- Número de serie: 2000A0500
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 24
- Longitud del tanque (pulgadas): 72
- Capacidad estimada del tanque (galones): 175
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 45089
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 275 PSI @ 200 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 275 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet: 5 in. Outlet: 3.5 in
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 72
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 31
- Peso libras): 1,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2000
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!