Adco Formador / Relleno

Adco Formador / Relleno

1991 Formadora/llenadora de cajas de cartón vertical volumétrica rotativa de 5 bolsillos ADCO. Modelo 12V100SS, N/S 3128HA. Colocador de cartón al vacío y tolva con sensor de nivel. Último uso en cajas de polietileno termoselladas preimpresas de 4 lb con verduras congeladas. Tamaño de la caja: 2-1/2 pulg. x 5 pulg. x 12 pulg. El tamaño se puede cambiar con bolsillos nuevos de ADCO. ACN1300.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 320-SC-9751
  • Fabricante: ADCO Manufacturing
  • Modelo: 12V100SS
  • Número de serie: 3128HA

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Adco Formador / Relleno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente