Admiral Craft Fregadero portátil de acero inoxidable de tres compartimentos con dos desagües laterales

Admiral Craft Fregadero portátil de acero inoxidable de tres compartimentos con dos desagües laterales

Fregadero portátil de tres compartimentos de acero inoxidable Admiral Craft con dos desagües laterales. Dimensiones del fregadero: 18 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto. Salidas: (3) 2 pulgadas Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 126 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DSLP711.3a
  • Fabricante: Admiral

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Admiral Craft Fregadero portátil de acero inoxidable de tres compartimentos con dos desagües laterales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente