Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Rotosolver de Admix, Inc.
(2) 1998 Admix, Inc. Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Rotosolver. Modelo: 112RS133. El Rotosolver es un dispositivo de mezcla sanitario que promueve un control intenso del vórtice, una humectación superior de los polvos y un diseño de cabezal fácil de limpiar y cumple con los requisitos 3-A. Longitud del eje: 40-1/4 pulg. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Diámetro de la placa de montaje: 10 pulg. Longitud del cabezal de corte: 6-1/2 pulg., diámetro: 5 pulg. Motor industrial Baldor, 10 hp , 1725 rpm, 208-230/460 V, 26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 5 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMN217.32a
- Manufacturer: Admix
- Model: 112RS133
- Serial Number: 08072 / 07769