Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Admix Rotosolver
Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Admix Rotosolver. Modelo: 132RS133. S/N: 03048. PO: 2065. El Rotosolver es un dispositivo de mezcla sanitario que promueve un control intenso del vórtice, una humectación superior de los polvos y un diseño de cabezal fácil de limpiar y cumple con los requisitos 3-A. Tamaño máximo de lote a 100 cps: 750 gal. Tamaño máximo de lote a 1000 cps: 200 gal. Diámetro del cabezal mezclador: 5-1/4 pulg. Velocidad de la punta: 40 pies/seg. Bombeo: 2,865 gpm. Longitud máxima del eje: 48 pulg. Motor industrial Baldor, 10 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 28-26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 13-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: pRWDG333B.
- Manufacturer: Admix
- Model: 132RS133
- Serial Number: 3048