Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Admix Rotostat
Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Admix Rotostat. Modelo: 112XP94. Estilo XP para alto contenido de sólidos y viscosidad. Capacidad máxima de lote: 400 gal. Diámetro del cabezal mezclador: 7,7 pulg. Longitud máxima del eje: 38 pulg. Motor Baldor de acero inoxidable, 7-1/2 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. La brida de montaje tiene un soporte de brida de 10 pulgadas de diámetro con (4) bridas de 1/2 pulgada de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 6 pulgadas. El exclusivo estator giratorio patentado, cuando se combina con el rotor de espacio reducido y la hélice inferior de alta eficiencia, optimiza las tasas de corte, las tasas de bombeo y la reducción del tamaño de las partículas. La intercambiabilidad de diferentes rotores, estatores y accesorios proporciona la máxima flexibilidad para ajustar con precisión las aplicaciones de mezcla y nunca cortará demasiado materiales o fórmulas sensibles. Dimensiones totales: 13-1/2 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI257.
- Manufacturer: Admix
- Model: 112XP94