Soplador utilitario centrífugo inclinado Aerovent - 10 HP
Soplador utilitario inclinado centrífugo Aerovent 1996 Modelo: 27 BIUB SW ARR10 CL2 CW BHD. Diámetro del ventilador: 27 pulg. Material del ventilador: Acero soldado. Compartimento extra grande del pedestal del motor/cojinete para adaptarse a todos los tamaños de motor. Motor eléctrico Toshiba, 10 hp, trifásico. Entrada: (1) conducto de succión de 2 pies 3 pulgadas de alto x 1 pie 10 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 18 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies de alto (ACN25).
Product Details
- Cantidad en stock: BNCA173E
- Manufacturer: Areovent
- Model: 27 BIUB SW ARR10 CL2 CW BHD
- Serial Number: 96-318202-1-1
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Toshiba
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 28/14
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 150
- Width (Inches): 88
- Height (Inches): 84
- ACN: 25
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1996