- Detalles del producto
AGASTAT - Relé de retardo de tiempo TE Connectivity 7022AC (120 V, 60 Hz, 1,5-15 segundos)
*Relé de retardo de tiempo AGASTAT sin usar. Modelo: 7022ACI2. Número de serie: 92261932. Bobina: 120V/60Hz. Clasificaciones de tiempo: 1,5-15 seg.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP51
- Fabricante: AGASTAT
- Modelo: 7022ACI2
- Número de serie: 92261932
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 3
- Ancho (pulgadas): 2
- Altura (pulgadas): 3
- Peso libras): 3
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!