Intercambiador de calor de placas AGC ProFlow - 1550 pies cuadrados
Intercambiador de calor de placas AGC ProFlow. Modelo: A65. S/N: 00209. Presión máxima: 150 PSI. Año: 2000. Placas y tirantes de acero inoxidable. Número de platos: 186. Los platos miden aproximadamente 24 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto. Superficie aproximada: 1.550 pies cuadrados. Puertos: 8,25 pulg. ID. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCSC888.50
- Manufacturer: AGC Engineering
- Model: A65
- Serial Number: 209
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 1550
- Plate Material: Stainless Steel
- Number of Plates: 186
- Inlets & Outlets Description: Ports: 8.25 in
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 54
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 67
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2000