Agitador de caldera de fondo hemisférico
Agitador de caldera de raspado lateral y fondo hemisférico. Tamaño para una tetera de 50 galones. Cuenta con un agitador construido en acero inoxidable con 1-1/2 pulg. de diámetro. Eje y raspadores de plástico para mezclar simultáneamente en el fondo y los lados del hervidor. Dimensiones del agitador: 29 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulgadas de diámetro x 20 pulgadas de alto. Dimensiones del puente: 3 pies 8 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho Dimensiones de la hoja: 12 pulgadas de largo x 3 pulgadas de alto. Dimensión del raspador: 4 pulgadas x 4 pulgadas. Motor eléctrico electrónico, 1 hp. Sterling Electric Drive, relación: 60, rpm fuera: 29 (final). Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DWKN219.3
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!