Agitador de caldera Lee Industries

Agitador de caldera Lee Industries

Agitador de raspado lateral e inferior de Lee Industries Kettle. Diámetro de barrido: 44-1/2 pulg. El espacio entre cada pasador es de 4-3/4 pulg. Sostiene (12) raspadores de 5 pulg. Motor de engranaje sincronizado de EE. UU., 2 hp, 1800 rpm, 220/440, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 82-1/2 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SHCA1627.13a
  • Fabricante: Lee Industries Inc.

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Agitador de caldera Lee Industries
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente