Agitador de entrada lateral Eurodrive

Agitador de entrada lateral Eurodrive

Batidora con Motor y Agitador. Motor Eurodrive. 230/460 voltios, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico, 1720 rpm. Conducción: Eurodrive. Tipo: KAF4ZDT100LS4-KS. SO: 880203847.00 .00.002. 1.720 rpm (entrada), 165 (salida). Relación 10,56. Par: 10,56. Torque: 11,60 lb-pulg.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SELM144.1
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Agitador de entrada lateral Eurodrive
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente