Agitador de raspado de fondo montado en puente Kettle

Agitador de raspado de fondo montado en puente Kettle

Agitador de raspado inferior montado en puente Kettle. Dimensiones de la hoja: 58 pulgadas de diámetro x 28 pulgadas de alto. Eje: 1-1/2 pulgadas de diámetro x 57 pulgadas de alto. Puente: 93 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Deflector: 5-3/4 pulgadas. Ancho x 31 pulgadas de alto. Opción de colocar (12) raspadores de 7 pulgadas de largo o (6) raspadores de 14 pulgadas de largo. Motor Sew-Eurodrive de 5 CV. Reductor de engranajes Sew-Eurodrive, relación: 61,26, entrada: 1700 rpm, salida: 28 rpm, torsión: 3331 lb-in. Entrada de producto (en el puente): línea 'S' de 1-1/2 pulg., (2) línea 'S' de 2 pulg. Dimensiones totales: 99 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RFPM1604.4a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Agitador de raspado de fondo montado en puente Kettle
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente