Agitador de tanque de acero inoxidable

Agitador de tanque de acero inoxidable

Agitador de tanque de acero inoxidable. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Diámetro del agitador: 23 pulg. (3) cuchillas de 10 pulg. de largo x 3 pulg. de ancho. 1 pulgada de diámetro. Conexión NPT (macho). Dimensiones totales: 23 pulgadas de diámetro x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDHP143.-03
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 40

Detalles adicionales del producto

Agitador de tanque de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente