Agitador de triple movimiento Kettle

Agitador de triple movimiento Kettle

Agitador de hervidor de superficie con raspado de triple movimiento, puente de acero inoxidable de 64 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho, motor Electra de 3 hp, 220-440 V, 1200 rpm.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 45.MFM3218.1
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Agitador de triple movimiento Kettle

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente