- Detalles del producto
Agitador relámpago
Modelo no. 92075, s/n. 883643001 ratio 17,0 100 rpm con motor de inducción Siemens Allis 7,5 hp modelo C26 1.745 rpm 230 460 voltios 3 hp para procesador Walker.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 70.284
- Fabricante: Lightnin
- Modelo: 92075
- Número de serie: 883643001
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Lightnin
Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin serie 80 - 7,5 HP
TACJ1166B
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Winsmith
Agitador de tanque montado en la parte superior Winsmith - 3 HP
NOI1504
Solo queda 1 unidad