Ahorro de productos de acero inoxidable

Ahorro de productos de acero inoxidable

Ahorro de productos de acero inoxidable. Modelo: N/A. Número de serie: N/A. Dimensiones interiores: 27 pulgadas de diámetro. x 45 pulgadas. L. Construcción de acero inoxidable 316. El equipo viene con una tapa extraíble de 53 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho y (3) interruptores de límite Allen-Bradley. La puerta de acceso frontal de 12 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho permite un fácil acceso al producto. Entradas/salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. MPT, (1) 1 pulg. de diámetro. FPT, (1) 3 pulg. de diámetro. tubo de salida inferior, (1) 23 pulg. de diámetro. entrada, (1) conducto de 18 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho. Motor SM-CYCLO de 1/2 HP, trifásico. Motor SM-CYCLO, 219 rpm (salida), 8 relaciones. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GM-556.8
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Ahorro de productos de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente