Tanque de aire/recipiente a presión
1992 Tanque de aire/recipiente a presión. Junta Nacional No: 372963. MAWP: 150 psi a 450 °F; MDMT: (-)20 °F a 150 psi. Entradas/salidas: (1) 6-1/2 pulg. de diámetro, (1) 3/4 pulg., (1) 4 pulg., (1) 1 pulg. Manómetro de presión de aire. Dimensiones de la entrada ovalada: 16 pulg. de diámetro mayor; 12 pulgadas de diámetro menor. Dimensiones totales: 54 pulgadas de diámetro. x 12 pies 7 pulgadas de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: SNBB419.1
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details