Air Technology Systems Inc. Deshumidificador

Air Technology Systems Inc. Deshumidificador

1995 Deshumidificador Air Technology Systems Inc. Modelo: DES-600-40-E. S/N: 9504219. Número de trabajo: D11886. Cantidad de aire acondicionado: 600 cfm. Las entradas de aire de reactivación y proceso tienen filtros de aire extraíbles. Alimentación: 460 V, fase: 3. Hz: 60. FLA: 19. Cables: 3 más tierra. Calor de reactivación: 12Kw. Motor de reactivación: .7 FLA. Motor de proceso: 2.3 FLA. (2) Rango de calibres Maghelic: 0-2 pulgadas de agua. (2) Motor eléctrico industrial Baldor, HP: 1. RPM: 3450. AMPS 3,6/1,8. Trifásico, Información del ventilador: Puerta corredera ajustable manualmente. Tamaño de succión del soplador: 6 pulg. Tamaño de descarga del soplador: 6 pulg. Motor eléctrico industrial Baldor, HP: 1. RPM: 3450, AMPS: 3,6/1,8. 3 fases. Manguera flexible incluida. Entradas/Salidas: Entrada de proceso 11-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 1/2 pulgadas de alto. Salida de proceso: 6 pulgadas de diámetro. Entrada de aire de reactivación: 9 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Salida de reactivación: 6 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 10-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 11-1/2 pulgadas de alto (BK).

Product Details

  • Cantidad en stock: DNBA032
  • Manufacturer: Air Technology Systems Inc.
  • Model: DES-600-40-E
  • Serial Number: 9504219

Previous Refrigerant

  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: No

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor RPM: 3450
  • Motor Voltage: 208-230/260
  • Motor Amps: 3.6/1.8.
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 50.5
  • Width (Inches): 34.5
  • Height (Inches): 71.5

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1995

Air Technology Systems Inc. Deshumidificador