Aire acondicionado de gabinete Hoffman / McLean - 4000 BTU

Aire acondicionado de gabinete Hoffman / McLean - 4000 BTU

Aire acondicionado de gabinete con gabinete electrónico Hoffman / McLean. Modelo: M330426G009. Número(s) de serie: 11005383-07, 11007163-08, 11008146-09. Requisitos eléctricos: 230V, 50/60 Hz, monofásico. Refrigerante: R134A. Capacidad de refrigeración: 3700/4000 BTU. 1084/1175 vatios. Aire acondicionado de uso especial tipo 12. Cantidad disponible: 3. (ACN38).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CAGC477B
  • Fabricante: Hoffman
  • Modelo: M330426G009
  • Número de serie: 11008146-09

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Aire acondicionado de gabinete Hoffman / McLean - 4000 BTU
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente