Secadora de frutas portátil Airmaster Fan Company
Secadora de frutas portátil Airmaster Fan Company. Gato. No: PD18-D3-A. S/N: 2362. Capacidad de la cesta: 4,4 pies cúbicos. pies. La cesta se inclina hacia adelante para la descarga manual. Diámetro del ventilador: 18 pulgadas. La secadora está inclinada hacia arriba para canalizar el aire de manera efectiva hacia la canasta. El elemento calefactor temporizado tiene ajustes a intervalos de 10 minutos con un período de tiempo máximo de 60 minutos. La secadora cuenta con (2) ruedas para un fácil posicionamiento y una puerta corrediza de acceso lateral de 6 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Motor de ventilador Universal Electric Co., 1/6 hp, 1100 rpm, 115 V, 2,34 amperios. Salidas: (1) canal de 14 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDOC364.3a
- Manufacturer: Airmaster
- Model: PD18-D3-A
- Serial Number: 2362
Dryer Details