Cocina de tornillo AK Robins
Cocina de tornillo AK Robins. Acero inoxidable. Tolva superior: 30 galones con sinfín de tornillo: 36 pulgadas de largo x 4 de diámetro. Tolva intermedia: 20 galones con sinfín de tornillo: 48 pulgadas de largo x 7 pulgadas de diámetro. Recipiente para cocinar: 100 galones con (3) sinfines roscados: 31 pulgadas de largo x 16 pulgadas de diámetro. (3) Líneas de camisa de vapor con (49) entradas de vapor: aberturas macho roscadas de 3 pulgadas. Sinfín de tornillo de descarga: 19-1/2 pulgadas de largo x 4-1/4 de diámetro. Abertura de descarga: tubería de 4-1/2 pulgadas de diámetro. Altura de descarga: 44 pulg. (3) Motores para los tornillos de procesamiento; (1) motor para tornillo de descarga. Dimensiones totales: 18 pies 6 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: AARF008b.18
- Manufacturer: AK Robins