Tanque mezclador AL - 400 galones
Tanque mezclador AL: 400 galones. Modelo 1500 LMH, S/N 9028286-1, motor, 230/460 V, 5,81/2,9 amperios, 1,5 hp, 1120 rpm. (2) entradas de 1-1/2 pulgadas, (2) entradas de 3 pulgadas, (1) salida de 4 pulgadas, (4) patas a 32 pulgadas de alto. Dimensiones interiores 58 pulgadas de diámetro x 38 pulgadas de largo. Dimensiones totales 83 pulgadas de largo x 62 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 65.GM368.16
- Manufacturer: AL
- Model: 1500 LMH
- Serial Number: 9028286-1