Bomba de desplazamiento positivo Albin

Bomba de desplazamiento positivo Albin

Bomba de desplazamiento positivo Albin. Modelo: SLP 115 P51 A31 B1 AOT. El caudal de la bomba nueva es de 24,5 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. La bomba está controlada por un sistema de control de motor Amicon que proporciona: control de velocidad variable, (4) control de límite e inversión de rotación. Motor Danfoss CC de 3 CV. Diámetro de la polea impulsora: 3 pulg. Diámetro de la polea conducida: 5 pulg. Relación: 1,666:1. Revoluciones finales: 1050 (máx.). Entradas/Salidas: (2) accesorios S-Line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 3 pies de alto (ACN65a).

Product Details

  • Cantidad en stock: HDPH253L.4a
  • Manufacturer: Albin
  • Model: SLP 115 P51 A31 B1 AOT
  • Serial Number: 141452

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Albin