- Detalles del producto
Aleta de paleta de acero inoxidable marrón 202
Acabador de acero inoxidable marrón 202 - S/N 204-BAAA-239 Pantallas: interior de 0,094” y respaldo de 5/8” Cuchillas: paletas desplazadas de 1-1/4” x 3 Motor: 30 HP, 60 Hz, 230/460 V, 1750 Unidad de subchasis externo RPM, impulsada a 893 RPM. Esta acabadora de paletas también se puede utilizar para despulpar, separar, extraer, deshidratar, clasificar, raspar y reacondicionar. La máquina está impulsada por un motor trifásico Premium Efficiency de 30 HP. Modelo: 202, Número de serie: 204BAAA-238, Dimensiones 72L x 32w x 61H. ¿Cómo funciona? El producto picado se recoge y se empuja hacia arriba hasta llegar a una pantalla. Al llegar a la criba, un brazo de paleta hace circular el producto picado y lo presiona a través de la criba. El material que atraviesa la pantalla se convierte en un puré espeso con alto contenido de sólidos. El material sobrante que no pasa, como semillas, defectos y “material duro”, se empuja hacia el borde de la pantalla como desperdicio de baja humedad.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: UFBAJ02A
- Fabricante: Brown
- Modelo: 202
- Número de serie: 204BAAA-239
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 30
- RPM del motor: 1,770
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 72/36
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 286T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 72
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 61
- Peso libras): 892
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!