- Detalles del producto
Alfa Laval Contherm
1991 Alfa Laval Contherm. N/S AC4939SCN. (2) Cilindros aislados: 70 pulg. de largo x 11-1/2 pulg. de ancho. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg., (4) Motor Baldor n.º 1 de 3 pulg., n.º de catálogo M23331 , 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 38,4/19,2 amperios, 60 Hz, trifásico, 254T. Motor Baldor n.º 2, 15 hp, 230/460 V, 34,6/17,3 amperios, 1760 rpm, 60 Hz, trifásico, estructura 254TC. Ambos motores tienen una polea de 23 pulgadas con (4) correas de 3/4 pulgadas y una protección de 43 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 119 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DBPF094.20
- Fabricante: Alfa Laval
- Número de serie: AC4939SCN
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!