Alfa Laval Convap / Contherm 6x4
Alfa Laval Convap / Contherm. Modelo: 6 x 4. Superficie de calefacción: 4 pies cuadrados. Volumen aproximado del separador: 35 galones. Dimensiones interiores del separador: pared recta de 2 pies 11-5/8 pulgadas x 1 pie 4-1/2 pulgadas de diámetro. Longitud total del separador: 4 pies. Motor de inducción Toshiba de 9-1/4 pulgadas, 5 hp, 1715 rpm, 230/460 V, 13,0/6,5 A, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea: (1) impulsor de 5-1/4 pulgadas, (1) impulsado de 1 pie y 5 pulgadas. (2) Arrancadores de la Compañía Square D. (1) Caja de control de encendido/apagado de Square D Company. (1) Bomba de vacío de alto rendimiento de anillo líquido SIHI. Modelo: LOHB 2704 BN 001 01 2. N.º de serie. 2894 151.Capacidad: 27 pulg. Hg a 25 cfm (usando aire seco). Motor Westinghouse: 3 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 9,4/4,7 A, 60 Hz, trifásico. (1) Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. N º de Modelo. 018. Número de serie. 243078. Motor: 2 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 6/3 A, 60 Hz, trifásico. (2) rotores de 3-1/2 pulgadas. Transmisión por engranajes: 1720 rpm en entrada, 254 rpm finales, relación 6,78. (1) Intercambiador de calor de carcasa y tubos estándar americano. Número de pieza. 5-160-08-024-004. Área de superficie aproximada de transferencia de calor: 38 pies cuadrados. Unidad probada con presión de 100 psi y aprobada. Carcasa interior: 105 tubos en cada pasada, total 210 tubos. Diámetro interior. de tubos: 0.350 pulg. Longitud de tubos: 2 pies. (1) Bomba hidráulica con motor: ½ Hp, 1725 rpm, 230/460 V, 1.6/.8 A, 60 Hz, trifásica. Entradas/salidas: (2) línea S de 3 pulg., (1) diámetro interior de 1-1/2 pulg. FNPT, (2) 2-5/8 de diámetro interior. FNPT, (1) FNPT de ½ pulg., (1) FNPT de 1 pulg., (1) línea S de 1-1/2 pulg., (1) línea I de 3 pulg. El CONVAP (un CONTHERM modificado) funciona como un evaporador compacto de superficie raspada. Está montado verticalmente y es particularmente adecuado para concentrar productos viscosos, pegajosos o sensibles al calor y normalmente funciona en condiciones de vacío en la etapa final de evaporación para lograr concentraciones muy altas de sólidos. Una amplia gama de etapas del proceso incluye: calentamiento, enfriamiento, congelación, pasteurización, esterilización y cristalización. El Contherm puede funcionar con vapor, agua, salmuera, amoniaco, glicol, R22, R12, aceite térmico o gases líquidos. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 5-1/4 pulgadas de ancho x 8 pies 8 pulgadas de alto (ACN710).
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA997.18
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: Convap / Contherm 6x4
- Serial Number: 986NCC
Evaporator Details
Micro Panel Details