Intercambiador de calor Alfa Laval - 687 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor Alfa Laval - 687 pies cuadrados. Pie.

2004 Intercambiador de calor Alfa Laval. Número de modelo: FRONT8-FRH. Superficie total aproximada de calefacción: 687 pies cuadrados. Número de placas: 170. MAWP: 232 psi a 230°F. MDMT: -20°F a 232 psi. Dimensiones de la placa: 1 pie 2-5/8 pulg. de ancho x 4 pies 1 pulg. de alto. Entradas/salidas: (4) línea S de 3 pulg. Dimensiones totales: 6 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 2-1/4 pulgadas de ancho x 6 pies ¼ pulgadas de alto (H12) (ACN400).

Product Details

  • Cantidad en stock: TMCB142A.19
  • Manufacturer: Alfa Laval
  • Model: FRONT8-FRH
  • Serial Number: 30107-99713

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor Alfa Laval - 687 pies cuadrados. Pie.