Línea base del intercambiador de calor Alfa Laval

Línea base del intercambiador de calor Alfa Laval

Línea base del intercambiador de calor Alfa Laval de 1999. N.º de fabricación 30102-45530. Tipo: M6-BASE. MAWP: 87,0 psi (manométrico) 6,0 bar. vol: 63. Temperatura máxima de trabajo: 110 °C, 230 °F. Manómetro de prueba de 116,0 psi, 8,0 bar. Entradas (4) 2 pulg. (S1, S2, S3, S4). El intercambiador de calor tiene 21 placas. Dimensiones del intercambiador de calor: 25 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 35-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto (ACN40)

Product Details

  • Cantidad en stock: TTRT01.
  • Manufacturer: Alfa Laval
  • Model: M6-BASE

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Línea base del intercambiador de calor Alfa Laval