Intercambiador de calor de marco y placas Alfa Laval M20 - 1153 pies cuadrados
Intercambiador de calor de placas y marcos Alfa Laval. Modelo: M20-MWFD. Número de serie: 30107-99757. MAWP: 150/250 PSI a 230F. MDMT: -20 °F a 150/250 PSI. Año: 2004. Área: 1153 pies cuadrados. A-Dim: 618 mm con (65) CASS de 0,60 mm. Pedido: 27436. PO: 2-028. Certificado por Alfa Laval – Richmond, VA EE. UU. Puertos: (6) 8 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 84 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: LKBA401A
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: M20-MWFD
- Serial Number: 30107-99757
Heat Exchanger Details