Intercambiador de calor de placas Alfa Laval M6 - 13 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval M6 - 13 pies cuadrados. Pie.

2001 Intercambiador de calor de placas Alfa Laval M6. Modelo: M6-MFG. (10) placas de acero inoxidable 316. Área de superficie de transferencia de calor de placa individual: 7-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto. Área de superficie total de transferencia de calor: 13,60 pies cuadrados. MAWP: 150 psi a 230 °F. MDMT: - 20ºF a 150 psi. MAWP: 150 psi a 300ºF. MDMT: -20ºF a 150 psi. Entradas/salidas: (4) Línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales de la placa: 9-5/8 pulgadas de ancho x 2 pies 5-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 1 pie ¾ pulgadas de ancho x 4 pies 4 ½ pulgadas .H.(ACN19).

Product Details

  • Cantidad en stock: TACJ0839.6
  • Manufacturer: Alfa Laval
  • Model: M6-MFG
  • Serial Number: 30105-63565

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval M6 - 13 pies cuadrados. Pie.