Intercambiador de calor de placas Alfa Laval - 16,57 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval - 16,57 pies cuadrados. Pie.

2002 Intercambiador de calor de placas Alfa Laval. Modelo: M6-MFG. MAWP: 150 psi a 221°F. MDMT: -20˚F a 150 psi. (13) Placas totales. Dimensiones de la placa: 9-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 5-1/2 pulgadas de alto. Área efectiva de transferencia de calor: 16.57 pies cuadrados. Recipiente de recuperación flash de Spirax Sarco Inc. Certificado por John Wood Co. Construido en 2001. MAWP: 150 psi a 500 ˚F. Dimensiones del recipiente: 12 pulg. de diámetro. x 2 pies 5-1/8 pulg. pared recta (15,5 galones) Entradas/salidas: (2) brida de 5-1/4 pulg. con (8) orificios de montaje de 7/8 pulg., 3-1/4 pulg. adyacentes, 8-3/8 pulg. opuestos. (3) MNPT de 2 pulgadas. (1) 1-1/2 pulg. MNPT. (1) Puerto de 1-5/8 pulg. Dimensiones totales: 5 pies 11-1/8 pulgadas de largo x 2 pies 2-3/4 pulgadas de ancho x 6 pies 1 pulgada de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: TACJ0823.6
  • Manufacturer: Alfa Laval
  • Model: M6-MFG
  • Serial Number: 30104-84515

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval - 16,57 pies cuadrados. Pie.