Intercambiador de calor de placas Alfa Laval - 1723 pies cuadrados
Intercambiador de calor de placas Alfa Laval. Modelo: H10-FMC. Modelo actual: Tetra-Pack C10-SH. S/N: 4239. Placas de acero inoxidable: (255). Superficie de transferencia de calor: aprox. 1723 pies cuadrados. Presión máxima de trabajo: 145 psig. Temperatura máxima de trabajo: 285 °F. Puertos de extremo fijo: (2) 3 pulg. de diámetro. Entradas ACME. Entradas de divisores: (2) 3 pulgadas de diámetro. CUMBRE. Salidas: (3) 3 pulg. de diámetro. ACME, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. CUMBRE. Puertos terminales: (2) 4 pulg. de diámetro. CUMBRE. Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 97 pulgadas de alto (ACN830).
Product Details
- Cantidad en stock: HDAF531.79
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: H10-FMC
- Serial Number: 4239
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 1723
- Plate Material: Stainless Steel
- Number of Plates: 255
- Number of Dividers: 2
- MAWP (PSI at temp): 145 psig @ 285 °F
- Inlets & Outlets Description: Fixed end ports: (2) 3 in. dia. ACME inlets. Dividers Inlets: (2) 3 in dia. ACME. Outlets: (3) 3 in. dia. ACME, (1) 2-1/2 in. dia. ACME. Terminal ports: (2) 4 in. dia. ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 135
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 97
- ACN: 830